Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

13. ipari modul

Ipari modul 13
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 13

Cikksz. 096399 613

EAN 4099618380099

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
13. ipari modul

Cikksz. 096399 613
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
Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet fedlappal, belmagasság 390 mm

  • Egy fedlapos polc (fedlap magassága 180 mm)

  • Egy raktári állvány elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy tárolókeret elválasztólemezzel


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

834 mm

Magasság

980 mm

Mélység

382 mm

Belmagasság

390 mm

Terméktömeg (darabonként)

23,400 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk