12 volt bağlantı için priz
12 volt bağlantı için priz
Ürün no. 096380 916
EAN 4024835000505
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | STD1 |
Uzunluk | 43 mm |
Genişlik | 34 mm |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Nominal akım | 16 A |
İç çap | 12 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,035 kg |