12. ipari modul
Ipari modul 12
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 12
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet fedlappal, belmagasság 390 mm
- Két fiók (magasság 120 mm) elválasztólemezzel
- Egy raktári állvány elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 980 mm |
Mélység | 382 mm |
Belmagasság | 390 mm |
Fiók teherbírás | 40 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 55 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |