1/2 Zoll Steckschlüssel Außen-TX lang
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-LANG-E10
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 77 mm |
Ausführung | Lang |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 22,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |