Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

12-Volt-Adapter

12 Volt Adapter
ADAPT-SWA01-12V/8A

Art.-Nr. 096380 938

EAN 4045727214244

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
12-Volt-Adapter

Art.-Nr. 096380 938
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
Mit Normstecker und großer Kupplung
  • Zur Adaptierung von Geräten mit großen Steckern in kleinere Normsteckdosen wie z.B. Steckdose und Aufbausteckdose für 12-Volt-Anschlüsse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SWA01

Nennspannung

12 V/DC

Nennstrom

8 A

Innendurchmesser

21 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,050 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen