12 V adapter Standard dugasszal és nagy csatlakozóval
12 V adapter
SWA01
Cikksz. 096380 938
EAN 4045727214244
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyobb dugasszal rendelkező eszközök kisebb szabványos, például 12 voltos lengő és felületbe süllyesztett aljzatba csatlakoztatásához
Adatlapok(X)
Típus leírás | SWA01 |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Névleges áram | 8 A |
Belső átmérő | 21 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,050 kg |