10. ipari modul
Ipari modul 10
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 10
Cikksz. 096399 610
EAN 4099618380068
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
- Lásd az áttekintő táblázatot
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet fedlappal, belmagasság 390 mm
- Paneles tároló két kofferrel
- Egy fiók, magasság 120 mm, elválasztólemezzel
- Egy raktári állvány elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 980 mm |
Mélység | 382 mm |
Belmagasság | 390 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 41,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |