Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

1-part gun foam, PURLOGIC Flex

1-part gun foam, PURLOGIC Flex

Varunr. 08921428
EAN-nummer 4046778885476
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
1C premium foam for elastic joint insulation
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Enkomponents polyuretan

Färg

Stengrå

Lukt/doft

Egenskaper

Gjuten densitet

24 kg/m³

Cellstruktur

Medel - slät

Cellstrukturförhållanden

testad i enlighet med Würth-testmetoder

Klibbfri efter

6 min

Villkor för att vara klibbfri

vid 23 °C och 50 % luftfuktighet

Kan kapas efter

20 min

Villkor för kapningsförmåga

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Full motståndskraft

12 h

Villkor för fullständig beständighet

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Min. bearbetningstemperatur

5 °C

Max. bearbetningstemperatur

25 °C

Min. omgivningstemperatur vid bearbetning

-15 °C

Max. omgivande bearbetningstemperatur

25 °C

Min. ytbehandlings temperatur

-15 °C

Max. ytbearbetningstemperatur

25 °C

Min. bearbetningstemperatur för burk

0 °C

Min. temperaturbeständighet

-40 °C

Max. temperaturbeständighet

90 °C

Byggmaterialklass

B2 - Normalt lättantändligt

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN 4102

Värmeledningsförmåga λ

0.034 W/(m*K)

Värmeledningsförmåga λ, villkor

i enlighet med DIN 52612

Vattenabsorption (%)

0.3 Vol-%

Min. draghållfasthet

5 N/cm²

Villkor för draghållfasthet

i enlighet med DIN 53571

Akustisk isolering för leder

60 dB

Villkor för akustisk isolering av leder

med 10 mm och 20 mm bred fog

Ultraviolett-beständighet

Nr

Min. brytkraft

20 N

Prestation (volym) cirka

18 l

Villkor för prestation

vid 23 °C och 50 % luftfuktighet, i frigjord form

Innehåll

500 ml

Behållare

Burk

Antal per pall

825 Stck(pcs)

Innehållets vikt

581 g

Beständighet mot

Åldrande

HCFC-fri

Ja

CFC-fri (bränngas)

Ja

HFC-fri

Ja

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 20 °C

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
1-part foam gun, Purlogic Xpress

PISTOL TILL PISTOLSKUM

For professional application of 1-component gun foams
x 1 Antal
1C foam gun PURLOGIC PREMIUMpress

FMGUN-1C-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

High-quality and ergonomically shaped foam gun for applying 1C PU foams
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
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner

CLNR-FM-SET-PURLOGIC-4PCS

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove butyl
Chemical protective glove butyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information