Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

1-part assembly foam, PURLOGIC EASY White Ecoline

1-part assembly foam, PURLOGIC EASY White Ecoline

Varunr. 0892143300
EAN-nummer 4061975387240
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
Is a ready-to-use, single-component, self-expanding rigid polyurethane foam. With combination valve for use with our foam guns or the supplied angled adapter.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Polyuretan

Färg

Vit

Densitet

22 kg/m³

Lukt/doft

Egenskaper

Gjuten densitet

23 kg/m³

Villkor för gjuten densitet

skum in i fogarna

Cellstruktur

Slät

Klibbfri efter

15 min

Villkor för att vara klibbfri

vid 20 °C och 60 % luftfuktighet

Kan kapas efter

60 min

Villkor för kapningsförmåga

vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet

Full motståndskraft

24 h

Min. bearbetningstemperatur

5 °C

Min. omgivningstemperatur vid bearbetning

5 °C

Min. ytbehandlings temperatur

5 °C

Max. bearbetningstemperatur för burk

30 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till 90 °C

Max. kortsiktig temperaturbeständighet

90 °C

Värmeledningsförmåga λ

0.035 W/(m*K)

Tryckhållfasthet

10 N/m

Prestation (volym) cirka

25 l

Villkor för prestation

Skumbildning (fritt skum)

Innehåll

500 ml

Behållare

Burk

Innehållets vikt

550 g

Byggmaterialklass

B1 - med låg brandfarlighet

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN 4102-1

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 5 °C till 25 °C

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Angled adapter for 1C multi-purpose foam

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

x 15 Antal
1-part foam gun, Purlogic Xpress

PISTOL TILL PISTOLSKUM

For professional application of 1-component gun foams
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
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner

CLNR-FM-SET-PURLOGIC-4PCS

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Reservdelar för den här produkten:
Angled adapter for 1C multi-purpose foam

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

x 15 Antal