1-part assembly foam, PURLOGIC EASY
1-part assembly foam, PURLOGIC EASY
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Enkomponents polyuretan |
Färg | Isblå |
Lukt/doft | Egenskaper |
Gjuten densitet | 16 kg/m³ |
Villkor för gjuten densitet | i enlighet med DIN EN ISO 845 (medeltal) |
Cellstruktur | Medel - slät |
Cellstrukturförhållanden | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Klibbfri efter | 9 min |
Villkor för att vara klibbfri | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Kan kapas efter | 15 min |
Villkor för kapningsförmåga | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Full motståndskraft | 12 h |
Villkor för fullständig beständighet | vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 25 °C |
Min. omgivningstemperatur vid bearbetning | -5 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | -5 °C |
Min. bearbetningstemperatur för burk | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur för burk | 25 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 80 °C |
Värmeledningsförmåga λ | 0.038 W/(m*K) |
Värmeledningsförmåga λ, villkor | i enlighet med DIN 52612 |
Vattenabsorption (%) | 0.3 Vol-% |
Villkor med vattenabsorption | i enlighet med DIN 53433 |
Kompressionsstyrka | 1.9 N/cm² |
Villkor för kompressionsstyrka | baserat på DIN 53421, vid 10 % komprimering |
Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | 3.2 N/cm² |
Villkor för kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | i enlighet med DIN 53427 |
Min. draghållfasthet | 6.9 N/cm² |
Villkor för draghållfasthet | baserat på DIN 53430 |
Förlängning vid brott | 20.5 % |
Förlängning vid bromsförhållanden | baserat på DIN 53430 |
Prestation (volym) cirka | 30 l |
Villkor för prestation | vid 20 °C |
Innehåll | 500 ml |
Behållare | Burk |
Byggmaterialklass | B2 - Normalt lättantändligt |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102 |
CFC-fri (bränngas) | Ja |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 20 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!