Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY White

1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY White

Cikksz. 0892143300

EAN 4061975387240

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY White

Cikksz. 0892143300

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

1C PU foam with particularly low diisocyanate value - no training required! Combination valve: Application with a foam applicator gun or the supplied angled straw
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Fehér

Sűrűség

22 kg/m³

Szag/illat

Jellegzetes

Nyers sűrűség

23 kg/m³

Nyers sűrűség feltétel

Illesztésekbe habosítva

Cellaszerkezet

Finom

Tapadásmentes ennyi idő után

15 perc

A ragadásmentesség feltételei

20 °C-on és 60% páratartalom mellett

Vágható ennyi idő után:

60 perc

Vághatóság feltételei

20 °C-on és 60% relatív páratartalom mellett

Teljes terhelhetőség

24 ó

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet

5 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. flakon megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Max. rövidtávú hőállóság

90 °C

λ hővezető képessé

0,035 W/(m*K)

Nyomószilárdság

10 N/m

Hozam (térfogat) kb.

25 l

Hozam feltételei

Habosítási hozam (szabadon habosított)

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Doboz

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

550 g

Építőanyag-osztály

B1 – Nehezen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 25°C között

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress

PU KINYOMÓ X-PRESS

1 komponensű pisztolyhabok professzionális alkalmazásához
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító

PU ELTÁVOLÍTÓ KLT

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Könyökadapter

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

1 komponensű kombinált habhoz
x 15 db