Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY

1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY

Cikksz. 0892143

EAN 4038898729808

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY

Cikksz. 0892143
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
1-component assembly foam to insulate, fill and seal cavities
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

1 komponensű poliuretán

Szín

Jégkék

Szag/illat

Jellegzetes

Nyers sűrűség

16 kg/m³

Nyers sűrűség feltétel

a DIN EN ISO 845 előírásai szerint (átlag)

Cellaszerkezet

Közepes - finom

Cellaszerkezet feltétel

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Tapadásmentes ennyi idő után

9 perc

A ragadásmentesség feltételei

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Vágható ennyi idő után:

15 perc

Vághatóság feltételei

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Teljes terhelhetőség

12 ó

Teljes terhelhetőség feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet

-5 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

-5 °C

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. flakon megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

λ hővezető képessé

0,038 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

A DIN 52612 előírásaival összhangban

Vízfelszívás (%)

0,3 térf.%

Vízfelszívás feltétel

A DIN 53433 előírásaival összhangban

Nyomófeszültség

1,9 N/cm²

Nyomófeszültség feltétel

DIN 53421, támaszkodó 10%-os zömítés mellett

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

3,2 N/cm²

Húzó-/nyírószilárdság feltétel

A DIN 53427 előírásaival összhangban

Min. húzószilárdság

6,9 N/cm²

Húzószilárdság feltétel

A DIN 53430 alapján

Nyújthatóság a szakadásig

20,5 %

Nyújthatóság a szakadásig, feltételek

A DIN 53430 alapján

Hozam (térfogat) kb.

30 l

Hozam feltételei

20 °C-on

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Doboz

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102 előírásaival összhangban

CFC (hajtógáz) mentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Tartalmaz: 1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY:
1 x
Hajlított adapter habpalackhoz

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Leírás:
8 mm
Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hajlított adapter habpalackhoz

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 db
Hajlított adapter habpalackhoz

ANGLADAPT-FMGUN-SMALLPIPE

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
x 20 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához
x 1 db
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító

PU ELTÁVOLÍTÓ KLT

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk