Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex

1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex

Cikksz. 08921428

EAN 4099618479670

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex

Cikksz. 08921428
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
1C premium foam for elastic joint insulation
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

1 komponensű poliuretán

Szín

Kavicsszürke

Szag/illat

Jellegzetes

Nyers sűrűség

24 kg/m³

Cellaszerkezet

Közepes - finom

Cellaszerkezet feltétel

A Würth vizsgálati eljárásai alapján tesztelve

Tapadásmentes ennyi idő után

7 perc

A ragadásmentesség feltételei

23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Vágható ennyi idő után:

40 perc

Vághatóság feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Teljes terhelhetőség

12 ó

Teljes terhelhetőség feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

-15 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet

-15 °C

Max. megmunkálási környezeti hőmérséklet

25 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

-15 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

0 °C

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

90 °C

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

λ hővezető képessé

0,034 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

A DIN 52612 előírásaival összhangban

Vízfelszívás (%)

0,3 térf.%

Min. húzószilárdság

5 N/cm²

Húzószilárdság feltétel

A DIN 53571 előírásaival összhangban

Illesztések hangszigetelése

60 dB

Illesztések hangszigetelésének feltételei

10 mm-es és 20 mm-es fugaszélességnél

UV állóság

Nem

Min. szakítóerő

20 N

Hozam (térfogat) kb.

22 l

Hozam feltételei

23 °C és 50% páratartalom, kibontott formában

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Doboz

Darabszám raklaponként

825 darab

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

581 g

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés

HCFC mentes

Igen

CFC (hajtógáz) mentes

Igen

HFC mentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress

PU KINYOMÓ X-PRESS

1 komponensű pisztolyhabok professzionális alkalmazásához
x 1 db
PURlogic® Premiumpress 1K habosító pisztoly

KINYOMÓPISZTOLY-PURLOGIC-PREMIUMPRESS

Kiváló minőségű, ergonomikus kialakítású habpisztoly 1 komponensű poliuretán habokhoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

CLNR-PU-150ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean

PUR-HAB TISZTÍTÓ 500 ML

Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a friss PU-hab maradékokat
PU-hab tisztító

PU ELTÁVOLÍTÓ KLT

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk