Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1 inç lokma anahtarı ürün gamı

1 inç lokma anahtarı ürün gamı, metrik
1 12KÖŞE LOKMA SETİ 36-70MM 13 PA

Ürün no. 096515 12

EAN 4024835802581

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1 inç lokma anahtarı ürün gamı

Ürün no. 096515 12
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
Metrik

Metal set kutusu



İçindekiler: 12 parça


  • 1 adet cırcır kafası

  • 1 adet sıkma kolu

  • 1 adet 200 mm uzatma

  • 1 adet 400 mm uzatma

  • 8 adet lokma:

Ölçüler: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 mm

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

13 ADET

Genişlik x yükseklik x derinlik

560 x 115 x 265 mm

1 inç lokma anahtarı ürün gamı dahil:
1 x
1 inç kayar çubuk

HNDL-T-1IN-(F.RTCHHNDL-D27,8MM)

Miktar: 1 x
1 x
1 inç kaydırıcı

T ADAPTÖR-1I (0714110200 İÇİN)

Açıklama:
Delik çapı: 28 mm
Pim mandalı
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS36

Açıklama:
36 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS41

Açıklama:
41 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS46

Açıklama:
46 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS50

Açıklama:
50 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS55

Açıklama:
55 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS60

Açıklama:
60 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS65

Açıklama:
65 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
1 inç lokma

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS70

Açıklama:
70 mm
Metrik, çift altıköşe, kısa
Miktar: 1 x
1 x
Uzatma, lokma anahtarı 1 inç

EXT-1IN-L200MM

Açıklama:
200 mm
Miktar: 1 x
Uzatma, lokma anahtarı 1 inç
1 x
Uzatma, lokma anahtarı 1 inç

EXT-1IN-L400MM

Açıklama:
400 mm
Miktar: 1 x
1 x
1 inç cırcır kafası

CIRCIR BAŞLIĞI-1 -170MM(0714110200 İÇİN)

Açıklama: DIN 3122, ISO 3315
Miktar: 1 x