1-es típusú beüthető karom
1-es típusú beüthető karom
Cikksz. 047913020
EAN 4048539710201
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság (L1 x B1 x h) | 130 x 20 x 1,2 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Karomhosszúság x Karommagasság (L2 x h) | 20,0 x 9,0 mm |
Szegfurat átmérője | 4,5 mm |
Dübelfurat átmérője | 6,2 mm |
Anyag | Acél |