Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

1-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-5 t.hoz

1-csat. vezeték nélk. távirányító LED-T-12-5 t.hoz

Cikksz. 0976502450
EAN 4056807745343
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
1-channel remote control, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

3 V

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

90 mm

Szélesség

50 mm

Magasság

9 mm

Frekvencia

2.4 GHz

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 db
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5

x 1 db
LED transzformátor, LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-60-W-LED-T-12-5

x 1 db
Kontroll modul, 2, LED-T-12-5 típushoz

SWTCH-EL-CONTR-MODUL2-LED-T-12-5

Control module II, plastic, for LED transformer LED-T-12-5