Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

1-component afdichting van het slurry-type CERAfix® 300

1C afdichtingscoating slurry CERAfix 300

Art.-nr. 5875100300

EAN 4065746045131

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
1-component afdichting van het slurry-type CERAfix® 300

Art.-nr. 5875100300
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
Flexibele, 1-component afdichtingscoating op slurrybasis voor het dichten van scheuren binnen en buiten
  • Snelle uitharding, tegels en panelen kunnen ca. 3-4 uur na het aanbrengen van de tweede laag worden gelegd

  • Zeer goede verwerking- en egalisatie-eigenschappen

  • Eenvoudig op te brengen

  • Kan worden geschilderd, gevuld of gespoten met een geschikt apparaat

  • Zeer emissiearm volgens GEV-EMICODE

  • Dampdoorlatend, vorstbestendig, UV-bestendig en bestand tegen veroudering

  • Geschikt als composietafdichtmiddel voor de waterbeïnvloedingsklassen W0-I t/m W3-I zonder blootstelling aan chemicaliën in overeenstemming met DIN 18534 Deel 3
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De ééncomponent flexibele slurry-achtige afdichtingcoatings worden gebruikt als afdichting onder tegels, als waterondoordringbaarheid tegen langdurige tot permanente waterbelasting moet worden gewaarborgd, bijv. in badkamers en keukens in woonkamers, privé- en openbare wasruimten en zwembadruimten. Het product is geschikt als afdichting in een composiet voor de waterinwerkingsklassen W0-I t/m W3-I zonder chemische inwerking volgens DIN 18534 en ZDB-folder "Composietafdichtmiddelen".

Handleiding

Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Roer het poeder met 3,8–4,5 l water in een schone mengemmer. De mengtijd van ca. 2–3 minuten moet worden aangehouden en er moet een krachtige roerder (ca. 500–700 tpm) worden gebruikt. Breng de slurry-achtige afdichtingslaag met een sproei-, borstel of vulproces aan in ten minste 2 stappen.


Voor gebruik moeten de oppervlakken worden voorbevochtigd zodat ze matvochtig zijn. Gebruik CERAfix ® 101 om sterk absorberende en licht zanderige oppervlakken te primen.

Chemische basis

Cement, minerale en polymeer gemodificeerde additieven

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 30 °C

Toegankelijk na max.

4 h

Voorwaarde gebruik

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Kan worden gebruikt na (wand)

4 h

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

1,25 kg/m²

Aan te brengen hoeveelheid per laagdikte

1,25 kg/mm/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

0 - Niet van toepassing

Minimale coatingdikte

2 mm

Maximale coatingdikte

5 mm

Verwerkingstijd

45 min

Voorwaarden voor verwerkingstijd

bij 23 °C

PH-waarde

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde pH-waarde

0 - Niet van toepassing

Viscositeit/consistentie

Poeder

Voorwaarde viscositeit

0 - Niet van toepassing

Verwerkingsvoorwaarde

0 - Niet van toepassing

Oplosmiddelvrij

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen

0 - Niet van toepassing

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie