Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

1-channel remote control

1-channel remote control

Cod. art. 0976502202

EAN 4062856612390

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
1-channel remote control

Cod. art. 0976502202
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
For wireless remote control of the 1-channel colour and dimming control 12 V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Nero

Lunghezza

82 mm

Larghezza

40 mm

Altezza

11 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

Per luci a LED da 12V