1 bileşenli köpük tabancası PURlogic PREMIUMpress
1 bileşenli köpük tabancası PURLOGIC PREMIUMpress
KÖPÜK TABANCASI PREMIUMPRESS
Ürün no. 0891152600
EAN 4046777913583
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kilit
Kontrolsüz köpük sıkımı olmaz
Kauçukla kaplanmış, ergonomik şekle sahip tutma sapı
Ele rahatça ve güvenli bir şekilde oturur
Köpük sıkımı kontrol edilebilir
Temiz spreyleme düzeni için köpük dağıtımı miktarı değişken olarak ayarlanabilir
Konik ağız adaptörü
İnce bağlantı noktalarında uzatma uçları için uygundur
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Cam elyaf |
Renk | Kırmızı, Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 524,000 g |
Uzunluk | 350 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!