1 adaptador de 1/2 pulg.
Adaptador de 1/2 pulg. punta de 10 mm
ADAPTADOR 1/2 10MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Por ejemplo, para utilizar puntas de 10 mm en carracas de 1/2 pulg.
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta (S1) | 10 mm |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L1) | 37 mm |