1 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz
1 Zoll Steckschlüssel metrisch 12-kant
STESHSL-1ZO-KURZ-12KT-SW70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1 Zoll, Stiftsicherung
- Abtrieb: Zwölfkant
Datenblätter(X)
Antrieb | 1 Zoll |
Schlüsselweite | 70 mm |
Abtriebart | Zwölfkant |
Länge (L1) | 93 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 94 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 68 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 45 mm |