1 Zoll Radmuttersteckschlüsseleinsatz
1ZO RADMU-STESHL SW 30 - 400MM
Art.-Nr. 1952001228
EAN 4250158140318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für NFZ/LKW
Antrieb | 1 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 30 mm |
Abtriebart | Sechskant |
Länge | 400 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2300,000 g |