Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

1 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW36

Art.-Nr. 071415 05
EAN 4011231711074
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1 Zoll

Schlüsselweite

36 mm

Länge (L1)

65 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

56 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

54 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen