Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1-Strang Kettengehänge GK 8

Gabelkopfhaken GK8 mit Verkürzungsklaue EN 818-4
GBLKPFHAK-VKUERZKLAUE-1STRA-GK8-ND10-4M

Art.-Nr. 5162608114

EAN 4099618094071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1-Strang Kettengehänge GK 8

Art.-Nr. 5162608114
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
Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit schwarz lackierter Kette

  • Kettenanbauteile rot lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

3150 kg

Nutzlänge

4 m

Güteklasse

8

Nenndurchmesser

10 mm

Hakenform

Gabelkopfhaken

Werkstoff

Stahl

Aufhängeringhöhe

135 mm

Aufhängeringbreite

75 mm

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

11,320 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen