1-Strang Kettengehänge GK 10

Gabelkopfhaken GK10 mit Verkürzungsklaue EN 818-4
GBLKPFHAK-VKUERZKLAUE-1STR-GK10-ND10-2M

Art.-Nr. 5162610112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1-Strang Kettengehänge GK 10

Art.-Nr. 5162610112

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit braun lackierter Kette

  • Kettenanbauteile orange lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nutzlänge

2 m

Werkstoff

Stahl

Güteklasse

10

Hakenform

Gabelkopfhaken

Nenndurchmesser

10 mm

Traglast

4000 kg

Produktgewicht (per Stück)

4850 g

Aufhängeringhöhe

135 mm

Aufhängeringbreite

75 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen