Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1-Ohr Klemmen Sortiment 481-teilig im System-Koffer - 1OHRKLE-SYSKO-481TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

1-Ohr Klemmen Sortiment 481-teilig im System-Koffer - 1OHRKLE-SYSKO-481TLG - 1

1-Ohr Klemmen Sortiment 481-teilig im System-Koffer

1-Ohr-Klemmen 481-teilig Sysko
1OHRKLE-SYSKO-481TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964054100
EAN 4046777889932
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
1-Ohr Klemmen Sortiment 481-teilig im System-Koffer inklusive:
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B5,5MM-D6,6MM-(5,2-6,2MM)

Beschreibung:
5,2-6,2 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B6,4MM-D7MM-(5,6-6,5MM)

Beschreibung:
5,6-6,5 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B6,4MM-D8MM-(6,3-7,5MM)

Beschreibung:
6,3-7,5 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B7,4MM-D9MM-(7-8,5MM)

Beschreibung:
7,0-8,5 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B7,4MM-D10MM-(8-9,5MM)

Beschreibung:
8,0-9,5 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B7,4MM-D11,3MM-(9,1-10,8MM)

Beschreibung:
9,1-10,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B7,4MM-D12,3MM-(9,8-11,8MM)

Beschreibung:
9,8-11,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B8,2MM-D13,8MM-(11,1-13,1MM)

Beschreibung:
11,1-13,1 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
40 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B8,2MM-D14,5MM-(11,8-13,8MM)

Beschreibung:
11,8-13,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 40 x
30 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B8,2MM-D15,5MM-(12,8-14,8MM)

Beschreibung:
12,8-14,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 30 x
25 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B8,2MM-D16,5MM-(13,2-15,8MM)

Beschreibung:
13,2-15,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 25 x
25 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B8,2MM-D17,5MM-(14,6-16,8MM)

Beschreibung:
14,6-16,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 25 x
25 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B8,2MM-D19,5MM-(16,5-18,8MM)

Beschreibung:
16,5-18,8 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 25 x
15 x
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B9,2MM-D21MM-(18-20,3MM)

Beschreibung:
18,0-20,3 mm
Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
Menge: 15 x
1 x
Monierzange DIN 5242

MONIERZANG-L200MM

Menge: 1 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
12 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 12 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x