1-Ohr-Klemme mit Einlagering
1-Ohr-Klemme mit Einlagering
1OHRKLE-A2-B8,2MM-D19,5MM-(16,5-18,8MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringe Bauhöhe, kleiner Spannbereich
Exakte Montage auch auf engstem Raum
Der Außendurchmesser des auf den Stutzen montierten Schlauches sollte ungefähr in der Mitte des Spannbereichs der Klemme liegen.
Datenblätter(X)
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Airbag, Kühlwasser/Heizung, Halterung/Befestigung, Öl und Hydraulik im Niederdruckbereich
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4307 |
Werkstoff Einlagering | Edelstahl A2, 1.4307 |
Oberfläche | Blank |
Bandbreite | 8,2 mm |
Klemmbereich min./max. | 16,5-18,8 mm |
Durchmesser (Ø) | 19,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!