1-Kanal Funkfernbedienung
1-Kanal Funkfernbedienung zu LED-T-12-5
SCHALT-EL-1-KANAL-FERNB-LED-T-12-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funk-Fernbedienung mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten per Knopfdruck
- Stufenloses Einstellung der Farbtemperatur
- Stufenloses Dimmen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 3 V |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 90 mm |
Breite | 50 mm |
Höhe | 9 mm |
Frequenz | 2.4 GHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!