1-Kanal-Fernbedienung
1-Kanal Funkfernbedienung
SCHALT-EL-1K-FERNB-12V-SCHWARZ
Art.-Nr. 0976502202
EAN 4062856612390
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Funkfernbedienung der 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung 12V
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und der Lichtfarbe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 82 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 11 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Fernbedienung mit Batterie |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!