1-K Spezialhaftgrund CERAfix® 104
1K-Spezialhaftgrund CERAfix 104
GRNDG-SPEZIAL-CERAFIX-104-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Haftvermittelnd
- Schnell trocknend auch auf glatten, nicht saugfähigen Untergründen (alte Fliesenbeläge)
- Unverdünnt anwendbar (Bei saugenden Untergründen1:1 mit Wasser verdünnt anwendbar)
- Nach Trocknung griffige Oberfläche für optimalen Haftverbund
- Für Fußbodenheizungen geeignet
Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Aufgrund der griffigen Oberfläche optimal zur Untergrundvorbereitung und als haftvermittelnde Schicht auf glatten Untergründen und für Klebearbeiten „Fliese auf Fliese“ im Innenbereich geeignet. Sowie verdünnt für alle saugenden Untergründe für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.
Farbe | Blaulila |
Inhaltsgewicht | 6630 g |
Inhalt | 5 l |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
Weiterbearbeitbarkeit nach min. | 45 min |
Trockenzeit | 60 min |
Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max. | 100-150 ml/m² |
Trockenzeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!