1/4 inç tork anahtarı cırcır
Tork anahtarı cırcır, 1/4 inç
MİNİ CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/4 (4-20NM)
Ürün no. 0714720020
EAN 4062856259342
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ayarlanan ölçek değerinden itibaren +/-%3 toleransla tetik doğruluğu
- N.m ve lbf-in cinsinden çift ölçek.
- Tutma kolu üzerinde kolay tork ayarı
- Hassas vidalama işlemleri için akustik ve hissedilir tork tetikleme
- Dar alanlarda kullanım için yüksek kaliteli cırcır aleti
- Döner tabla ile saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için hızlı ve kolay yön değiştirme
- Dar alanlarda kullanım içindir
- Uygunluk beyanı ve seri numarası dahildir
- %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilen sürdürülebilir, sağlam, neme ve yağa dayanıklı ürün ambalajı, %100 geri dönüştürülebilir
- Tork anahtarını kullandıktan sonra, en düşük ölçek değerine geri döndürerek yayı serbest bırakın
- Tork anahtarları, uygun ölçme ekipmanlarıyla düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir
- 12 ay veya 5000 vidalama işleminden sonra Würth onarım servisi (Ana Servis) aracılığıyla yıllık kalibrasyon yapılmasını öneririz
Veri sayfaları(X)
Vidaların ve somunların kontrollü olarak sıkılması için, örneğin bisikletler üzerinde onarım ve bakım çalışmaları veya endüstri ve ticarette çok çeşitli olası uygulamalar için
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 4-20 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 40-180 lbf.in |
Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı | 21 |
Tasarım | 72 dişli - 5 derece dönüş açısı |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Hayır |
Ölçek değeri torku | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Uzunluk (L1) | 219 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 143 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 96 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 18 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 26 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 40 mm |
Cırcır kafası genişliği (D2) | 30 mm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/- %3 |