1/4" niniskralle, trinnløs
1/4" Skralle, trinnløs
1/4 MINISKRALLE TRINNLØS L.78MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49713.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utforming: Kort, med toveis firkantet drev
- Hode: Trinnløs, rotasjonsvinkel mindre enn 3°
- Materiale: Krommolybdenstål
- Overflate: Mattslipt, forkrommet overflate
- Geometri: Kort versjon
Dette spesialverktøyet må bare utsettes for de maksimale tiltrekningsmomentverdiene. Av denne grunn er skrallen bare egnet til å løsne bolter/skruer i en begrenset grad.
Trange områder, for eksempel motorer, motorsykler, verktøyproduksjon, finmekanikk, kjøkkenkonstruksjon og justeringsarbeid
![]() | |
Spor | 1/4 tomme |
Lengde (L1) | 72 mm |
Spaklengde (L2) | 64 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 21 mm |
Skrallediameter (D2) | 14 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 9 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 16 mm |
Maks. dreiemoment (F max) | 43 Nm |