Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

1/4" kraftpipe metrisk+3/8" 5 deler

1/4" kraftpipe metrisk+3/8" 5 deler

Art.-nr. 061417601
EAN 4050641994646
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
Includes the most common magnetic sockets for mechanical processing
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

1/4" kraftpipe metrisk+3/8" 5 deler inkludert:
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 7,0MM L.51MM

Beskrivelse:
7 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 8,0MM L.51MM

Beskrivelse:
8 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 3/8 L.51MM

Beskrivelse:
3/8 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 10MM L.51MM

Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipebits sekskant, med magnet

1/4 PIPEBITS MED MAGNET 13MM L.45MM

Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x