Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

1/4 inch socket wrench assortment 34 pcs.

1/4 inch socket wrench assortment 34 pcs.
ZEBRA

Varunr. 0965014340
EAN-nummer 4046777135121
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
Practical metal box for workshop applications and mobile use, robust design with dust-protected ratchet, professional-quality ZEBRA® tool
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Antal delar i sortiment/set

34 Stck(pcs)

Bredd x höjd x djup

225 x 35 x 110 mm

1/4 inch socket wrench assortment 34 pcs. ingår:
1 x
Screwdriver 1/4 inch continuous blade

HYLSMEJSEL 1/4 TAPP+TAPPHÅL

ZEBRA
Beskrivning:
1/4 tum
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
Mängd: 1 x
1 x
Bit slotted C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 SPÅR 5,5 X 0,8MM

Beskrivning:
Längd: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH1 25MM

Beskrivning:
PH1; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH2 25MM

Beskrivning:
PH2; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH3 25MM

Beskrivning:
PH3; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
3 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
4 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
5 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
6 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 10

Beskrivning:
TX10; 10
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 15

Beskrivning:
TX15; 15
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Beskrivning:
TX20; 20
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 25

Beskrivning:
TX25; 25
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
TX27; 27
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 30

Beskrivning:
TX30; 30
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 40

Beskrivning:
TX40; 40
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Lever ratchet 1/4 inch, dust protection

SPÄRRSKAFT DUST PROOF 1/4

ZEBRA
Beskrivning: Dust-protected ratchet ensuring durability, even under difficult working conditions.
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS4

ZEBRA
Beskrivning:
4 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5

ZEBRA
Beskrivning:
5 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6

ZEBRA
Beskrivning:
6 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS7

ZEBRA
Beskrivning:
7 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS8

ZEBRA
Beskrivning:
8 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS9

ZEBRA
Beskrivning:
9 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS10

ZEBRA
Beskrivning:
10 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS11

ZEBRA
Beskrivning:
11 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS12

ZEBRA
Beskrivning:
12 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS13

ZEBRA
Beskrivning:
13 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS14

ZEBRA
Beskrivning:
14 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5

ZEBRA
Beskrivning:
5,5 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch angled extension

ANGLEXT-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Beskrivning:
25 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch extension

EXT-1/4IN-L150MM

ZEBRA
Beskrivning:
152 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch cardan joint

CRDNJNT-1/4IN

ZEBRA
Beskrivning:
Spetstyp: Yttre kvadratisk
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch adapter with quick-change chuck

BITSHÅLLARE SNABBK. 1/4 30 MM

Beskrivning:
1/4 tum
Mängd: 1 x
1 x
1/4IN adapter, flexible

ADAPT-BIT-1/4IN-FLEXIBLE-L150MM

ZEBRA
Beskrivning:
Längd: 150 mm
Mängd: 1 x