Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç uçlu cırcır

1/4 inç uçlu cırcır
CIRCIR KOL 1/4I-100MM

Ürün no. 07120145

EAN 4049557634470

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç uçlu cırcır

Ürün no. 07120145
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
  • İpucu: DIN 3126-C 6.3 ve E 6.3 uyarınca 1/4 inç altıköşe yuva için

  • Kafa: Son derece kompakt cırcır kafası, hassas diş, 64 dişli

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • 2 parçalı tutma sapı, son derece ince tasarım, aşağı doğru 10° açılı

  • Çok sağlam tasarım, maks. tork 40 Nm'ye kadar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

C 6,3 (1/4 inç)

Uç tipi

Dış altıgen için

Cırcır kafa yüksekliği

10 mm

Cırcır çapı

16,6 mm

Tutma sapı kalınlığı

10,5 mm

Tutma sapı genişliği

15 mm

Uzunluk

100 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler