1/4 inç tornavida
Tornavida,1/4 inç hızlı mandren,esnek
TORNAVİDA-BİTS UÇLU-1/4I-ESNEK GÖVDELİ
Ürün no. 061328021
EAN 4038898275831
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Esnek milli yuvarlak şaft
- Kafa: Parlak nikel kaplamalı
- Uç: DIN 3126-D 6.3
Veri sayfaları(X)
Altıköşe uçların kullanımı için
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Bıçak uzunluğu (A) | 177 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |