Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç tornavida

Tornavida, 1/4 inç uç mandren
TORNAVİDA-1/4IBİTS ADAPTÖRLÜ-MIKNATISLI

Ürün no. 061343031

EAN 4038898276012

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç tornavida

Ürün no. 061343031
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
Uç soket bağlantılı
  • Şaft: Mıknatıslı yuvarlak şaft

  • Kafa: Parlak nikel kaplamalı

  • Uç: DIN 3126-D 6.3
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Altıköşe uçların kullanımı için

Uç boyutu

1/4 inç

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Bıçak genişliği (D)

11 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler