Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç tornavida

Tornavida, 1/4 inç, esnek şaft
LOKMA TORNAVİDA-1/4I-ESNEK ŞAFTLI

Ürün no. 06134733

EAN 4038898272601

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç tornavida

Ürün no. 06134733
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
Esnek sap
  • Şaft: Yuvarlak, parlak krom kaplamalı

  • Uç: DIN 3120-A 6.3
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kare soket bağlantılı 1/4 inç lokmaların kullanılması için

Uç boyutu

1/4 inç

Bıçak uzunluğu (A)

150 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler