1/4 inç tornavida
Tornavida, 1/4 inç uçlu, uzun gövdeli
LOKMA TORNAVİDA-1/4I-CIRCIR UYUMLU
Ürün no. 0613430310
EAN 4050382305107
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yuvarlak, parlak krom kaplamalı
- Uç: DIN 3120-A 6.3
Veri sayfaları(X)
Kare soket bağlantılı 1/4 inç lokmaların kullanılması için
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Bıçak uzunluğu (A) | 110 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |