Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç oynar başlı cırcır

1/4 inç oynar başlı cırcır
CIRCIR KOL 1/4I-ÇOK FONKS.-AÇILI-145MM

Ürün no. 071201405

EAN 4050642729209

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç oynar başlı cırcır

Ürün no. 071201405
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
3'ü 1 arada! Geleneksel bir cırcırın yanı sıra bir tornavida veya T kolu olarak da kullanılabilir
  • Değişken tutma saplı, çok işlevli, oynar başlıklı cırcır

  • Uç: 6,3–1/4 inç dış kare

  • Standart: DIN 3122, ISO 3315

  • Kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı, 270° döner mafsal

  • Tutma sapı: 2 bileşenli düz tutma sapı veya T kolu olarak 90° ayarlanabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/4 inç

Uzunluk (L1)

145 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

26,5 mm

Cırcır çapı (D2)

20 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
1/4 inç top başlı cırcır bakım seti

1/4“ CIRCIR TAMİR TAKIMI(071201405 İÇİN)