Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç multi lokma seti, mini

1/4 inç multi lokma anahtarı ürün gamı, mini
MULTİ MİNİ LOKMA 1/4 -BİTS UÇ SETİ-23PRÇ

Ürün no. 096511 23

EAN 4049557637365

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç multi lokma seti, mini

Ürün no. 096511 23
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
23 parça. Bits uç cırcırı, multi lokma ve adaptör ile kompakt özel el aleti. Çok amaçlı profil, en yaygın beş cıvata başlığı yuvası için uygundur (altıköşe metrik, kare metrik, on iki köşe metrik, altıgen inç, dış TX).

Bits uç cırcırı


  • Uç: DIN 3126-C 6.3 ve E 6.3'e uygun olarak 1/4 inç altıköşe yuva için

  • Kafa: Son derece kompakt cırcır kafası, hassas diş, 64 dişli

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • 2 parçalı tutma sapı, son derece ince tasarım, aşağı doğru 10° açılı


Güçlü bits uç cırcırı


Çok sağlam tasarım, maks. tork 40 Nm



Maksimum esneklik


Çok sayıda farklı adaptör, vidalama adaptörü ve lokma anahtarı kolayca birleştirilebilir



Uygulama


Ticaret sektöründe ideal sorun çözücü: örneğin otomobiller ve ticari araçlar, motosikletler ve bisikletler, makine mühendisliği, hassas mekanik teçhizat ve mobilya sektörü

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

23 ADET

Genişlik x yükseklik x derinlik

130 x 32 x 80 mm

1/4 inç multi lokma seti, mini dahil:
1 x
Vidalama adaptörü

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-L100MM

Açıklama: 100 mm
Miktar: 1 x
1 x
Uzatma, lokma anahtarı 1/4 inç, 100mm

EXT-1/4IN-L100MM

Miktar: 1 x
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,8X5,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama:
PH1; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama:
PH2; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Konnektör DIN 7428 C 6.3 (1/4 inç)

ALYAN BAĞLANTI LOKMASI-1/4ZO

Açıklama:
1/4 inç; Uzunluk: 25 mm
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW3-ALLEN-25MM

Açıklama:
3 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW6-ALLEN-25MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX15-25MM

Açıklama:
TX15; Beden XL
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BITS UC L=25MM TX27 1/4

Açıklama:
TX27; 27
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç uçlu cırcır

CIRCIR KOL 1/4I-100MM

Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW5-KROM-22MM

Açıklama:
5 mm
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW6-KROM-22MM

Açıklama:
6 mm
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW8-KROM-22MM

Açıklama:
8 mm
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW10-KROM-22MM

Açıklama:
10 mm
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-11MM

Açıklama:
11 mm
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç multi lokma

MULTİ LOKMA 1/4I-KISA-SW13-KROM-22MM

Açıklama:
13 mm
En yaygın beş cıvata başı için on iki köşe çok amaçlı profil
Miktar: 1 x
1 x
Metal kutu, büyüklük 0

METBOX-130X80X32-SZ0

Miktar: 1 x