1/4 inç manyetik bits tutucu
Vid. adp. E 6.3 (1/4) hzl dğş. man., tek el., ince
HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM
Ürün no. 0614176617
EAN 4065746731423
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir
- Manşon etkinleştirilmezse uç, montaj parçasına itilir
- Bits uç, sarsıntısız ve güvenli bir şekilde oturması için otomatik olarak kilitlenir
- Yay mekanizmalı hızlı değiştirilebilen mandren sayesinde kolay kilit açma
Mükemmel tutuş ve rahat çalışma
- Mükemmel tutuş için tırtıklı, hızlı değiştirilebilen mandren ve rahat çalışma için siyah alüminyum kılavuz manşonu
- Manşon, uç ile birlikte dönmez
Çok ince tasarım
- Çok ince bits tutucu, maks. çap. 11,5 mm
- Dar alanlar için uygun
DIN 3126'ya uygun altıgen uçlar için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Uzunluk (L) | 67 mm |
Bıçak uzunluğu (L1) | 25 mm |
Manşon çapı (D) | 11,50 mm |
Tasarım | Kılavuz manşonlu |