Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç mafsallı tutma sapı

Bağlantı çubuğu, 1/4 inç
MAFSAL KOL 6 INÇ

Ürün no. 0713110101

EAN 4024835397711

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç mafsallı tutma sapı

Ürün no. 0713110101
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
  • Standart: DIN 3122, ISO 3315

  • Mafsal: 180° dönebilir, kafa istenilen herhangi bir pozisyonda durdurulabilir

  • Tasarım: Krom kaplamalı, cilalı

  • Engellenen alanlarda bile doğru, esnek çalışma için 180° mafsal

  • Güçlü sıkma
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/4 inç

Uzunluk (L)

150 mm

Tutma sapı çapı (A)

13 mm

Kafa genişliği (B1)

12 mm

Kafa genişliği (bükülü) (B2)

22,5 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

122,800 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler