1/4 inç lokma takımı "Mini"
1/4 inç lokma anahtarı uç ürün gamı, 50 parça
Ürün no. 0965014500
EAN 4061975089809
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Çinko fosfatlı
- Tahrik: 1/4 inç kare tahrik, topuz yakalama delikli
- Geometri: Ekstra kısa, 19,5 mm
50 parça içerir:
10 adet TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 adet TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 adet TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 adet altıgen, metrik, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 adet altıgen, inç, 7/32 inç, 1/4 inç, 5/16 inç, 3/8 inç, 7 adet XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 adet PH 1/2/3, 2 adet yuva 6/10
Veri sayfaları(X)
- DIN 3120 ters çevrilebilir cırcırlarda manuel kullanım için uygundur
- Kapı menteşeleri, motor bölmeleri ve dişli kayış kapakları için uygundur
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 50 ADET |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 262 x 68 x 173 mm |