1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı
1/4 inç multi lokma anahtarı ürün gamı, 34 prç
SKTWRNCH-SET-1/4IN-MULTI-34PCS
Ürün no. 096501434
EAN 4050382117670
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçindekiler: 34 parça
- 1 adet mandallı cırcır
- 1 adet 25 mm açılı uzatma
- 1 adet 150 mm uzatma
- 1 adet 150 mm esnek uzatma
- 1 adet kardan mafsalı
- 1 adet 1/4 inç tornavida tutma sapı
- 1 adet hızlı değiştirilebilen mandrenli adaptör
- 12 adet lokma, boyutlar:
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 adet PH bits uç:
PH 1, PH 2, PH 3;
- 4 adet altıgen lokma ucu:
3, 4, 5, 6 mm
- 7 adet TX bits uç:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
- 1 adet düz bits uç:
0,8 x 5,5
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 34 ADET |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 225 x 35 x 110 mm |
FMINRT-(F.096501434)-215X105X30MM