1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı
1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı, 27 parça
1/4I-4K LOKMA VE BİTS UÇ SETİ-27PARÇA
Ürün no. 096501427
EAN 4050642729216
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçindekiler: 27 parça
- Top başlı cırcır
- 2 uzatma:
50, 150 mm
- Kardan mafsalı
- 9 lokma:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 adet PH lokma:
PH 1; PH 2; PH 3
- Altıköşe lokma için 3 adet lokma:
4; 5; 6 mm
- 7 adet TX lokma:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 yuvalı lokma:
1,0 x 5,5
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 27 ADET |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 225 x 35 x 110 mm |
FMINRT-F.096501427-215X105X30MM