Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

1/4 inç, cırcır

Bits uç cırcırı, 1/4 inç, kol anahtarlı
CIRCIR KOL 1/4İNÇ-135MM

Ürün no. 071201402

EAN 4050382117472

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
1/4 inç, cırcır

Ürün no. 071201402
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
Yön değiştirme kolu

Kullanışlı çıkartıcı ile sağlam bits uç cırcırı!



48 dişle kaba dişleme - 7,5° dönüş açısı


  • Kolu kullanarak saat yönünden saat yönünün tersine dönüşe hızlı, basit geçiş

  • Ellerin daha fazla serbest kalması için alçaltılmış, korumalı yön değiştirme kolu ve basık merkezli cırcır gövdesi.

  • Geleneksel cırcırlara göre düşük toplam yükseklik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

1/4 inç

Cırcır kafa yüksekliği

20 mm

Cırcır çapı

24 mm

Tutma sapı kalınlığı

14 mm

Uzunluk

135 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler