1/4 inç cırcır
Cırcır kol 1/4 inç, yön levhalı
CIRCIR KOL 1/4I 72DİŞ-135MM
Ürün no. 07120140
EAN 4048539308675
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kompakt, dar kafa
- Saat yönünden saat yönünün tersine doğru kolay yön değiştirme
- Pahlı kare: Daha kolay lokma çıkarma
- Daha fazla el açıklığı için eğimli cırcır gövdesi
- 72 dişli ince diş döner diski; 5° dönüş açısı
- Uzunluk: 135 mm
- Krom kaplamalı, 2 komponentli tutma sapı
- DIN 3122, ISO 3315
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 138 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 66 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 16 mm |
Cırcır çapı (D2) | 24 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 19 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 28 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!