1/4 inç bits uç adaptörü
1/4 inç adaptör, hızlı değiştirilebilen mandrenli
ADAPTÖR 1/4I-BİTS UÇ İÇİN
Ürün no. 071511 01
EAN 4046778948003
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tahrik: 1/4 inç kare tahrik, DIN 3121
Cırcır veya kare tahrik ile kullanmak için
Çıkış: 1/4 inç altıköşe lokma, DIN 3126
Veri sayfaları(X)
1/4 inç bits uçların üniversal montajı
![]() | |
Sürüş (S2) | 1/4 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu (S1) | 1/4 inç |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Uzunluk (L1) | 30 mm |
Bağlantı uzunluğu (L2) | 11 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 13 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 14 mm |