1/4 inç T kolu
T kolu, 1/4 inç
T-KOL 1/4I
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Sürgülü tutma sapı: Bilye kilidi
- Tasarım: Krom kaplamalı, cilalı
- Uygulama: T veya L tutma sapı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk (L1) | 115 mm |
Vida başı yüksekliği (B1) | 15,5 mm |
Kafa genişliği (A) | 14 mm |
Tutma sapı çapı (D) | 6 mm |